Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle, feuerverz Stahl Lochabstand:70mm, für Rohrpfosten 7,6cm¥


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle, feuerverz Stahl Lochabstand:70mm, für Rohrpfosten 7,6cm¥
Rohrschelle, feuerverz Stahl Lochabstand:70mm, für Rohrpfosten 7,6cm¥
Artikel-Nr.:
     894-900.2790
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     70901160
EAN/GTIN:
     4044589050076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
mastschellen
Rohrschelle mit 70 mm Lochabstand für Rohrpfosten mit 7,6 cm Durchmesser
Rohrschelle, feuerverzinkt für Rohrpfosten mit 6,0 cm bzw. 7,6 cm Durchmesser

70 mm Lochabstand


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Lochabstand [cm]:
7,0 cm
Produktart:
Rohrschelle
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Schließung:
Schraube
Material:
Stahl
Höhe:
6,5 cm
Länge:
11,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle, feuerverzinkter Stahl, Faltsignale, Baustellen, Gefahrenstellen, Schilder, Absperrprodukte, Verbotszeichen, Feuerwehrausrüstungen, Sicherheiten, Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.