Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS grüne Ersatzunterplatten für Fluchttürhauben als Ersatz für Hauben Typ D2, E, F, S, K


Menge:  Satz  
Produktinformationen
GfS grüne Ersatzunterplatten für Fluchttürhauben als Ersatz für Hauben Typ D2, E, F, S, K
GfS grüne Ersatzunterplatten für Fluchttürhauben als Ersatz für Hauben Typ D2, E, F, S, K
GfS grüne Ersatzunterplatten für Fluchttürhauben als Ersatz für Hauben Typ D2, E, F, S, K
GfS grüne Ersatzunterplatten für Fluchttürhauben als Ersatz für Hauben Typ D2, E, F, S, K
Artikel-Nr.:
     894-900.2199
Herst.-Nr.:
     901294
EAN/GTIN:
     4044589114235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzbefestigung Türgriffsicherung
Ersatzplatte Türgriffsicherung
Ersatzteile-Türgriffsicherung
Fluchttürhaube
GfS grüne Ersatzunterplatten für Fluchttürhauben als Ersatz für Hauben Typ D2, E, F, S, K
GfS Ersatzunterplatten

Grüne Unterplatte für alle GfS Fluchttürhauben.

Maße (BxHxT): 6,5 x 3,3 x 1,0 cm

1 VE = 2 Stk


  • Größe (BxHxT): 3,3 x 6,5 x 1,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,5
Höhe [cm]:
3,3
Tiefe [cm]:
1,0
Produktart:
Fluchttürhaube
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
Farbe:
grün
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türgriffsicherung, fluchttürhaube, GfS grüne Ersatzunterplatten für Fluchttürhauben als Ersatz für Hauben Typ D2, E, F, S, Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 13,55*
8 Tage
75
3
€ 7,90*
ab € 12,57*
€ 17,64*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,55*
€ 16,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,43*
€ 15,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,61*
€ 15,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,20*
€ 14,52
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,75*
€ 13,98
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,43*
€ 11,22
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 9,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.