Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS Fluchttürhaube Typ D2 - Komplettset zur Sicherung von Treibriegeln von Fenster und Türen mit normalen Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfS Fluchttürhaube Typ D2 - Komplettset zur Sicherung von Treibriegeln von Fenster und Türen mit normalen Rahmen
GfS Fluchttürhaube Typ D2 - Komplettset zur Sicherung von Treibriegeln von Fenster und Türen mit normalen Rahmen
GfS Fluchttürhaube Typ D2 - Komplettset zur Sicherung von Treibriegeln von Fenster und Türen mit normalen Rahmen
Artikel-Nr.:
     894-900.2190
Herst.-Nr.:
     901480
EAN/GTIN:
     4044589055798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Fluchttürhaube
Türgriffsicherung
fenstergriff
GfS Fluchttürhaube Typ D2 - Komplettset zur Sicherung von Treibriegeln von Fenster und Türen mit normalen Rahmen
GfS Fluchttürhaube D2

Zur einfachen Sicherung von Treibriegeln oder Fenstergriffen bei Türen bzw. Fenstern. Die wiederverwendbare Plastikhaube (bruchfest) wird mit dem rot/grünen Sicherheitsverschluss über dem Beschlag (Tür- oder Fenstergriff) befestigt.

  • für Türen mit normalen Rahmen

Im Notfall: Haube abschlagen, hierbei zerbricht nicht die Haube, sondern nur die mit Sollbruchstellen versehenen roten Verschlusselemente. Zum erneuten Sichern nach Gebrauch einfach neue Verschlüsse anbringen.

Maße (BxHxT): 36,1 x 8,0 x 7,2 cm

Lieferumfang:

  • 1x Haube
  • 2x Unterplatten grün
  • 6x Oberplatten rot
  • 1x Piktogramm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
36,10
Höhe [cm]:
8,0
Stück [VE]:
1
Tiefe [cm]:
7,2
Produktart:
Fluchttürhaube
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
geeignet für:
Klinken Typ D2
Lieferung inkl.:
Verschlusselemente
Material:
Makrolon
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: GfS Fluchttürhaube Typ D2 - Komplettset zur Sicherung von Treibriegeln von Fenst, Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 52,90*
€ 68,58*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 72,16*
€ 92,56*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.