Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsausstattung24 Antirutschbelag Basic Rolle, Innen- und Außenbereich, Größe (BxL): 50,0 mm x 18,3 m Version: 03 - braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsausstattung24 Antirutschbelag Basic Rolle, Innen- und Außenbereich, Größe (BxL): 50,0 mm x 18,3 m Version: 03 - braun
Betriebsausstattung24 Antirutschbelag Basic Rolle, Innen- und Außenbereich, Größe (BxL): 50,0 mm x 18,3 m Version: 03 - braun
Betriebsausstattung24 Antirutschbelag Basic Rolle, Innen- und Außenbereich, Größe (BxL): 50,0 mm x 18,3 m Version: 03 - braun
Betriebsausstattung24 Antirutschbelag Basic Rolle, Innen- und Außenbereich, Größe (BxL): 50,0 mm x 18,3 m Version: 03 - braun
Betriebsausstattung24 Antirutschbelag Basic Rolle, Innen- und Außenbereich, Größe (BxL): 50,0 mm x 18,3 m Version: 03 - braun
Betriebsausstattung24 Antirutschbelag Basic Rolle, Innen- und Außenbereich, Größe (BxL): 50,0 mm x 18,3 m Version: 03 - braun
Artikel-Nr.:
     894-900.1606.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.1606.03
EAN/GTIN:
     4250971529314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Betriebsausstattung24 R13 Antirutschbelag Basic selbstklebende Rolle mit R13 Rutschhemmung

Ausgewählte Version: 03 - braun

Betriebsausstattung24® Antirutschbelag Basic

Das Betriebsausstattung24® Antirutschband zeichnet sich durch seine Robustheit und einfache Anbringung aus. Nach Anbringung ist es sofort begehbar und vollbelastbar nach 6-8 Std.

Erhältlich ist das Antirutschband in 11 verschiedenen Farben und 5 verschiedenen Größen.

  • auf fast allen Untergründen einsetzbar
  • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
  • auf Beton, Holz und Asphalt wird eine Grundierung empfohlen
  • außerst reißfest
  • Gabelstapler überfahrbar
  • mindert Rutschunfälle
  • Innen- und geschützte Außenbereiche ohne Frost
  • mineralölresistent
  • UV-stabil

Trägermaterial: PVC

Materialstärke: Stärke <1mm (ohne Schutzfolie)

Maße (BxL): 5,0 cm x 18,3 m

Anwendungsgebiet:

Eingänge, Durchgänge, Gehwege

Treppen, Anstiege, Rampen

Küchen und Kantinen

Terrassen, Unterstände

 


  • Version: 03 - braun
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
18,30
Produktart:
Antirutschband
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
braun
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaft:
chemikalienbeständig | ölbeständig
Rutschhemmung:
R 13
Lieferform:
Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 22,84*
€ 31,24*
€ 4,95*
ab € 22,87*
€ 31,24*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.