Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderzubehör, Bandschelle 150, genietet, Lochabstand 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilderzubehör, Bandschelle 150, genietet, Lochabstand 500 mm
Schilderzubehör, Bandschelle 150, genietet, Lochabstand 500 mm
Schilderzubehör, Bandschelle 150, genietet, Lochabstand 500 mm
Artikel-Nr.:
     894-900.1341
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     70901341
EAN/GTIN:
     4026108001028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschellen
bandschellen
Bandschelle B150 feuerverzinkt und genietet
Bandschelle, feuerverzinkt

Feuerverzinkte Bandschellen zur Befestigung eines Schildes an einem Pfosten, oder Laterne mit verschiedenen Durchmessern.

  • einteilig oder zweiteilig (genietet)
  • nach IVZ-Norm
  • Langloch: (BxH): 3,0 x 0,7 cm

Material: Stahl (feuerverzinkt)

Lochabstand: 7, 35, 50, 70, 90 cm

Hinweis: Zur vollständigen Nutzung wird eine Schneckenschraubschelle in der passenden Größe des Pfostens, Pfeilers oder Laterne benötigt!


Weitere Informationen:
Lochabstand [cm]:
50,0 cm
Produktart:
Bandschelle
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Ausführung:
genietet
geeignet für:
Schilder
Material:
Stahl
Höhe:
3,0 cm
Länge:
54,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schilderzubehör, Bandschelle 150, genietet, Lochabstand 500 mm, Faltsignale, Baustellen, Gefahrenstellen, Absperrprodukte, Verbotszeichen, Feuerwehrausrüstungen, Sicherheiten, Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.