Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderzubehör, Bandschelle 135, genietet, Lochabstand 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilderzubehör, Bandschelle 135, genietet, Lochabstand 350 mm
Schilderzubehör, Bandschelle 135, genietet, Lochabstand 350 mm
Schilderzubehör, Bandschelle 135, genietet, Lochabstand 350 mm
Artikel-Nr.:
     894-900.1331
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     70901331
EAN/GTIN:
     4044589415882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschellen
bandschellen
Bandschelle B135 feuerverzinkt und genietet
Bandschelle, feuerverzinkt

Feuerverzinkte Bandschellen zur Befestigung eines Schildes an einem Pfosten, oder Laterne mit verschiedenen Durchmessern.

  • einteilig oder zweiteilig (genietet)
  • nach IVZ-Norm
  • Langloch: (BxH): 3,0 x 0,7 cm

Material: Stahl (feuerverzinkt)

Lochabstand: 7, 35, 50, 70, 90 cm

Hinweis: Zur vollständigen Nutzung wird eine Schneckenschraubschelle in der passenden Größe des Pfostens, Pfeilers oder Laterne benötigt!


Weitere Informationen:
Lochabstand [cm]:
35,0 cm
Produktart:
Bandschelle
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Ausführung:
genietet
geeignet für:
Schilder
Material:
Stahl
Höhe:
3,0 cm
Länge:
39,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schilderzubehör, Bandschelle 135, genietet, Lochabstand 350 mm, Faltsignale, Baustellen, Gefahrenstellen, Absperrprodukte, Verbotszeichen, Feuerwehrausrüstungen, Sicherheiten, Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.