Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderzubehör, Bandschelle 107, einteilig, Lochabstand 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilderzubehör, Bandschelle 107, einteilig, Lochabstand 70 mm
Schilderzubehör, Bandschelle 107, einteilig, Lochabstand 70 mm
Schilderzubehör, Bandschelle 107, einteilig, Lochabstand 70 mm
Artikel-Nr.:
     894-900.1321
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     70901321
EAN/GTIN:
     4026108000953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschellen
bandschellen
Bandschelle B107 einteilig und feuerverzinkt
Bandschelle, feuerverzinkt

Feuerverzinkte Bandschellen zur Befestigung eines Schildes an einem Pfosten, oder Laterne mit verschiedenen Durchmessern.

  • einteilig oder zweiteilig (genietet)
  • nach IVZ-Norm
  • Langloch: (BxH): 3,0 x 0,7 cm

Material: Stahl (feuerverzinkt)

Lochabstand: 7, 35, 50, 70, 90 cm

Hinweis: Zur vollständigen Nutzung wird eine Schneckenschraubschelle in der passenden Größe des Pfostens, Pfeilers oder Laterne benötigt!


Weitere Informationen:
Lochabstand [cm]:
7,0 cm
Produktart:
Bandschelle
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Ausführung:
einteilig
geeignet für:
Schilder
Material:
Stahl
Höhe:
7,0 cm
Länge:
12,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schilderzubehör, Bandschelle 107, einteilig, Lochabstand 70 mm, Faltsignale, Baustellen, Gefahrenstellen, Absperrprodukte, Verbotszeichen, Feuerwehrausrüstungen, Sicherheiten, Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.