Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenspender, max. Rollendurchmesser: 16 cm, max. Etikettenbreite: 16,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenspender, max. Rollendurchmesser: 16 cm, max. Etikettenbreite: 16,5 cm
Etikettenspender, max. Rollendurchmesser: 16 cm, max. Etikettenbreite: 16,5 cm
Etikettenspender, max. Rollendurchmesser: 16 cm, max. Etikettenbreite: 16,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.0804
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     AG618
EAN/GTIN:
     4044589425096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Etikettenspender für Etiketten auf Rolle
Etikettenspender für Etiketten auf Rolle

Qualitativ hohe Etikettenspender zur einfachen Verwendung von Haftetiketten!

Der blau lackierte Etikettenspender ist für besseren Stand mit einem Antirutsch-Belag ausgestattet. Beim Abrollen trennt der Spender die Haftetiketten automatisch vom Trägermaterialt. Trennplatten sorgen dafür, dass der Spender ideal für die gleichzeitige Benutzung von mehreren Etikettenrollen geeignet ist.

  • max. Rollendurchmesser: 160 mm
  • Einfache Verwendung Ihrer Etiketten
  • Trennt Etiketten automatisch von ihrem Trägermaterial
  • Fester Stand durch Antirutsch-Belag

  • Größe (BxHxT): 17,0 x 13,5 x 23,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
17,00
Höhe [cm]:
13,5
Tiefe [cm]:
23,0
Max. Etikettenbreite [cm]:
16,5
Produktart:
Etikettenspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
blau
Ausstattung:
Antirutsch-Belag
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: etikettenspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 67,83*
€ 88,99*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 96,46*
€ 124,07*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
31.2236
ab € 57,32*
Zubehör
Wolk
31.2232
ab € 57,51*
Zubehör
Wolk
31.2240
ab € 57,48*
Zubehör
Wolk
ab € 14,18*
Zubehör
Wolk
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.