Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lageretiketten, nummeriert, VPE 500 Stk. auf Rolle, orange, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Lageretiketten, nummeriert (Art. 32.3520)
Modellbeispiele: Lageretiketten, nummeriert (Art. 32.3520)
Artikel-Nr.:
     328-32.3520-00
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648090
Suchbegriffe:
Lageretiketten
lageretiketten wolk
  • Material: Papier, permanent haftend
  • Maße Ø: 40 mm
  • Lieferform: 500 Stück auf Rolle

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
orange
Beschriftung:
0
Material:
Papier, permanent haftend
Durchmesser:
40 mm
Lieferumfang:
500 Stück auf Rolle
Weitere Suchbegriffe: Regalkennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Regalbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 4,79*
Ähnlich
Wolk
ab € 6,47*
Ähnlich
Wolk
ab € 19,22*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,01*
Ähnlich
Wolk
ab € 42,56*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 51,06*
Ähnlich
Wolk
ab € 3,22*
Ähnlich
Wolk
ab € 14,92*
Ähnlich
Wolk
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.