Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten, weiß, nummeriert, Ziffern 1 bis 1000, VPE auf Rollen (2 x 500 Stk.), weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Etiketten, forl. nummeriert, VPE auf Rollen (2 x 500 Stk.) (Art. 32.3549)
Modellbeispiel: Etiketten, forl. nummeriert, VPE auf Rollen (2 x 500 Stk.) (Art. 32.3549)
Artikel-Nr.:
     328-32.3549
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648304
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
  • Material: Spezialpapier
  • Maße (BxH): 31 x 22 mm
  • Lieferform: 1000 Stück auf Rollen (2 x 500 Stk.)
  • Farbe: weiß

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Material:
Spezialpapier
Breite:
31 mm
Höhe:
22 mm
Lieferumfang:
1000 Stück auf Rollen (2 x 500 Stk.)
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, etiketten papier rolle, etiketten papier, selbstklebende zahlen 1, Regalkennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Regalbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 4,81*
Ähnlich
Wolk
ab € 6,45*
Ähnlich
Wolk
ab € 19,19*
Ähnlich
Wolk
ab € 42,38*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 51,16*
Ähnlich
Wolk
ab € 3,20*
Ähnlich
Wolk
ab € 10,14*
Ähnlich
Wolk
ab € 14,83*
Ähnlich
Wolk
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.