Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A Schild - Kennzeichnung Abfalltransporte 40,0 x 30,0 cm, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A Schild - Kennzeichnung Abfalltransporte 40,0 x 30,0 cm, starr
A Schild - Kennzeichnung Abfalltransporte 40,0 x 30,0 cm, starr
A Schild - Kennzeichnung Abfalltransporte 40,0 x 30,0 cm, starr
Artikel-Nr.:
     894-620.2308
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     A 4000
EAN/GTIN:
     4260158670005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warntafel Abfalltransport
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
A Schild - Kennzeichnung Abfalltransporte Warntafel (A-Tafel) starr
Warntafel A

Warntafel zur Kennzeichnung von Abfalltransporten (A-Tafel)

  • wahlweise starre Ausführung oder mit Haltebügel
  • aus verzinktem Stahlblech (1,25 mm)
  • Vorderseite aus weißer 3M-Reflexfolie (Typ 1) mit schwarzem Druck

Größe: 40,0 x 30,0 cm


  • Material: Stahlblech, feuerverzinkt, mit 3M-Folie [Typ1]
  • Größe (BxH): 40,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Stahlblech reflekt. Typ RA1
Produktart:
Warntafel
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Stahlblech
Breite:
40,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, warntafel abfalltransport, Warntafel zur Kennzeichnung von Abfalltransporten, Signum, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 7,50*
ab € 9,01*
€ 12,78*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 27,10*
€ 4,70*
ab € 22,15*
€ 32,38*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
A 402A
ab € 11,14*
Ähnlich
Pinter Signum
A 4002
ab € 12,88*
Ähnlich
Pinter Signum
A4001
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.