Die Abfalltransport-Warntafel - Kennzeichnung für die Müllabfuhr
Sobald ein gewerblicher Abtransport von Abfällen erfolgt, der nach Kreiswirtschafts- und Abfallgesetz genehmigungspflichtig ist, muss eine ausreichende
Kennzeichnung des Transportfahrzeuges vorgenommen werden. Hierfür werden Abfall-Warntafeln eingesetzt.
Genehmigt und gekennzeichnet
Während des Transports gilt es, eine Warntafel an Ihrem Fahrzeug anzubringen. Diese Kennzeichnungstafel unterliegt speziellen Richtlinien. Achten Sie darauf, dass die Tafel sowohl vorn als auch hinten am Fahrzeug angebracht werden muss. Zudem schließt ein Anbringen der Abfallwarntafel eine gesonderte Kennzeichnung von
Gefahrgütern und
Gefahrstoffen natürlich nicht aus. Auch diese Verordnungen und Bestimmungen gilt es, beim Abtransport von Abfällen zu beachten und eine gesonderte und zusätzliche
Sicherheitskennzeichnung bei belastetem Transportgut vorzunehmen.
Aber nicht jeder Abfalltransport ist genehmigungspflichtig. Diese bleiben dann auch von der Kennzeichnungspflicht befreit. Bei der Beförderung von Erdaushub, Straßenaufbruch und Bauschutt wird auf die Genehmigungspflicht verzichtet, soweit keine Verunreinigungen durch Schadstoffe vorliegen und andere Abfälle untergemischt sind.
Die Warntafel
Damit die Warntafel für den Abfalltransport den Anforderungen entspricht, muss sie mindestens 400 x 300 mm groß und auf einer weißen Fläche ein schwarzes A aufgebracht sein. Zudem ist die Tafel unbedingt reflektierend zu wählen, damit auch im Dunkeln eine ausreichende Sichtbarkeit gewährleistet ist.
Gut angebracht
Da die Tafel nur während des Transports anzubringen ist, muss sie nicht permanent am Fahrzeug verbleiben. Gerade wenn die genutzte Zugmaschine vielseitig im Einsatz ist, kann es durch umfangreiche Kennzeichnungspflichten und fälschlich am Fahrzeug verbliebenen
Gefahrgutwarntafeln und Abfallwarntafeln schnell zu falschen Schlüssen und fehlerhaften Gefahrenbeurteilungen kommen.
Günstig sind klappbare Tafeln, wodurch sich das ständiges An- und Abbauen erübrigt und welche durch einen einfachen Klappmechanismus den Tafelaufdruck nicht mehr sichtbar erscheinen lassen. Wer keine ausreichende Befestigungsmöglichkeit hat, kann auch auf magnetische Tafeln zurückgreifen, diese können allerdings, durch geringere Festigkeit, leichter verloren gehen und somit zu einem nicht ausreichend gekennzeichnetem Transport führen.