Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Kreuzung oder Einmündung VZ: 102, Größe: 63,0 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Kreuzung oder Einmündung VZ: 102, Größe: 63,0 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Kreuzung oder Einmündung VZ: 102, Größe: 63,0 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Kreuzung oder Einmündung VZ: 102, Größe: 63,0 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.6000
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.6000
EAN/GTIN:
     4044589473707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
102 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Einmündung mit Vorfah...
Gefahrzeichen Kreuzung
102 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Kreuzung oder Einmündung VZ: 102
SafetyMarking® Verkehrsschild Kreuzung oder Einmündung VZ: 102

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Hinweis auf eine Kreuzung an der rechts vor links gilt. Es steht meistens an schwer einsehbaren Kreuzungen und Einmündungen

Handlungsempfehlung: Immer bremsbereit sein und die Vorfahrt beachten


  • Größe (SL): 63,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Kreuzung oder Einmündung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
102
Seitenlänge:
63,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6000
ab € 30,09*
Ähnlich
Wolk
53.6001
ab € 42,01*
Ähnlich
Wolk
57.6001
ab € 60,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.