Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Lichtzeichenanlage VZ: 131, Größe (SL): 90,0 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Lichtzeichenanlage VZ: 131, Größe (SL): 90,0 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Lichtzeichenanlage VZ: 131, Größe (SL): 90,0 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Lichtzeichenanlage VZ: 131, Größe (SL): 90,0 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.5999
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.5999
EAN/GTIN:
     4044589473691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
131 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Lichtzeichenanlage
131 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Lichtzeichenanlage VZ: 131
SafetyMarking® Verkehrsschild Lichtzeichenanlage VZ: 131

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Hinweis auf eine Ampel. Es wird immer dort eingesetzt, wo man die Ampel nicht unmittelbar sehen kann

Handlungsempfehlung: Nähern Sie sich der Ampelanlage mit großer Aufmerksamkeit und passen gegebenfalls die Geschwindigkeit an. Die Entfernung zur Ampel kann auf Zusatzschildern angegeben sein. Der Hinweis auf eine Verkehrsampel sollte immer unbedingt beachtet werden, damit man rechtzeitig anhalten kann


  • Größe (SL): 90,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Lichtzeichenanlage
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
131
Seitenlänge:
90,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.5998
ab € 43,84*
Ähnlich
Wolk
53.5998
ab € 30,11*
Ähnlich
Wolk
53.5999
ab € 42,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.