Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Wegweiser innerörtl. rechtsweisend VZ: 432-20, 140 x 35 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Wegweiser innerörtl. rechtsweisend VZ: 432-20, 140 x 35 cm, RA2/C
SafetyMarking Wegweiser innerörtl. rechtsweisend VZ: 432-20, 140 x 35 cm, RA2/C
SafetyMarking Wegweiser innerörtl. rechtsweisend VZ: 432-20, 140 x 35 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.5916
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.5916
EAN/GTIN:
     4044589473585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
432 (Richtzeichen)
Richtzeichen Wegweiser zu innerörtl...
432 (richtzeichen)
Verkehrsschild Wegweiser mit Text nach Wahl, rechtsweisend VZ: 432-20
SafetyMarking® StVO Wegweiser für innerörtliche Ziele

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Die Beschriftung erfolgt einseitig einzeilig bis maximal 20 Zeichen, Textfarbe schwarz.


  • Größe (BxH): 140,0 x 35,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Ausführung:
rechtsweisend
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar | retroreflektierend
Form:
Pfeil
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Wegweiser für innerörtliche Ziele nach rechts weisend
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
432-20
Breite:
140,0 cm
Höhe:
35,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5916
ab € 226,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.