Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innerörtliche Ziele, rechtsweisend Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 432, 140x35 cm StVO - Nr. 432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innerörtliche Ziele, rechtsweisend Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 432, 140x35 cm StVO - Nr. 432
Innerörtliche Ziele, rechtsweisend Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 432, 140x35 cm StVO - Nr. 432
Innerörtliche Ziele, rechtsweisend Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 432, 140x35 cm StVO - Nr. 432
Artikel-Nr.:
     C158H-530.5916
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5916
EAN/GTIN:
     4044589048981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
432 (Richtzeichen)
Richtzeichen Wegweiser zu innerörtl...
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
Verkehrsschild Wegweiser mit Text nach Wahl, rechtsweisend VZ: 432-20 StVO - Nr. 432
SafetyMarking® StVO Wegweiser für innerörtliche Ziele

Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung nach RWB 2000.
Die Größe 140,0 x 35,0 cm gilt ausschließlich für den Geschwindigkeitsbereich 40 km/h.

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Die Beschriftung erfolgt einseitig einzeilig bis maximal 20 Zeichen, Textfarbe schwarz.


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 140,0 x 35,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Ausführung:
rechtsweisend
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend | individualisierbar
Form:
Pfeil
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
140,0 cm
Höhe:
35,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verkehrsschilder für die betriebskennzeichnung, Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 432, StVO - Nr. 432, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,69*
€ 328,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,50*
€ 325,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,76*
€ 309,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.