Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Gegenverkehr VZ: 125, 90 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Gegenverkehr VZ: 125, 90 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Gegenverkehr VZ: 125, 90 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Gegenverkehr VZ: 125, 90 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.5905
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.5905
EAN/GTIN:
     4044589473523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
125 (Gefahrzeichen)
14 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Achtung Gegenverkehr
Gefahrzeichen Gegenverkehr
Verkehrsschild Gegenverkehr VZ: 125
SafetyMarking® Verkehrsschild Gegenverkehr VZ: 125

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Warnung vor Behinderungen durch entgegenkommende Fahrzeuge

Handlungsempfehlung: Hier sollte man immer mit Gegenverkehr rechnen. Vor allem nachts sollte man extrem aufmerksam fahren, da mit erhöhter Blendungsgefahr zu rechnen ist. Als Fahrer sollte man also immer mit angepasster Geschwindigkeit fahren und den Gegenverkehr im Blick haben


  • Größe (SL): 90,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Gegenverkehr
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
125
Seitenlänge:
90,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 125 (gefahrzeichen), wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.5904
ab € 43,87*
Ähnlich
Wolk
53.5904
ab € 30,40*
Ähnlich
Wolk
53.5905
ab € 42,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.