Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Zulässige Höchstgeschw. nach Wahl VZ: 274, 42 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Zulässige Höchstgeschw. nach Wahl VZ: 274, 42 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Zulässige Höchstgeschw. nach Wahl VZ: 274, 42 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Zulässige Höchstgeschw. nach Wahl VZ: 274, 42 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.5723
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.5723
EAN/GTIN:
     4044589473134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
274 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Wahl VZ: 274
SafetyMarking® Verkehrsschild Zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Wahl VZ: 274

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Angabe der maximal erlaubten Geschwindigkeit

Handlungsempfehlung: Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Geschwindigkeit. Zusatzzeichen müssen beachtet werden

 

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Geschwindigkeit an!

Hinweis: Die StVO ordnet Verkehrszeichengrößen definierten Geschwindigkeitsbereichen zu:

  • 0 - 20 km/h: Ø 42,0 cm
  • 21 - 80 km/h: Ø 60,0 cm
  • über 80 km/h: Ø 75,0 cm

 


  • Größe (Durchm.): 42,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar | retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Wahl
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
274
Durchmesser:
42,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5262
ab € 15,75*
Ähnlich
Wolk
11.5263
ab € 20,91*
Ähnlich
Wolk
11.5264
ab € 36,59*
Ähnlich
Wolk
53.5723
ab € 54,70*
Ähnlich
Wolk
53.5724
ab € 73,58*
Ähnlich
Wolk
57.5724
ab € 53,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.