Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zulässige Höchstgeschwindigkeit, Verkehrsschild StVO Nr. 274, 60 cm StVO - Nr. 274-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zulässige Höchstgeschwindigkeit, Verkehrsschild StVO Nr. 274, 60 cm StVO - Nr. 274-70
Zulässige Höchstgeschwindigkeit, Verkehrsschild StVO Nr. 274, 60 cm StVO - Nr. 274-70
Zulässige Höchstgeschwindigkeit, Verkehrsschild StVO Nr. 274, 60 cm StVO - Nr. 274-70
Artikel-Nr.:
     C158H-530.5724
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5724
EAN/GTIN:
     4044589360946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
Verkehrsschild Zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Wahl VZ: 274 StVO - Nr. 274-70
SafetyMarking® Verkehrsschild Zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Wahl VZ: 274

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Angabe der maximal erlaubten Geschwindigkeit

Handlungsempfehlung: Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Geschwindigkeit. Zusatzzeichen müssen beachtet werden

 

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Geschwindigkeit an!

Hinweis: Die StVO ordnet Verkehrszeichengrößen definierten Geschwindigkeitsbereichen zu:

  • 0 - 20 km/h: Ø 42,0 cm
  • 21 - 80 km/h: Ø 60,0 cm
  • über 80 km/h: Ø 75,0 cm

 


  • Material: RHB 172
  • Größe (Durchm.): 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend | individualisierbar
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
zulässige Höchstgeschwindigkeit
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
274
Durchmesser:
60,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: betriebliche verkehrsschilder, Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 274-70, StVO - Nr. 274-70, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5262
ab € 15,72*
Ähnlich
Wolk
11.5263
ab € 20,80*
Ähnlich
Wolk
11.5264
ab € 36,54*
Ähnlich
Wolk
53.5723
ab € 54,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.