Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Abs. Haltverbot Mitte VZ: 283-30, Größe: 60 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Abs. Haltverbot Mitte VZ: 283-30, Größe: 60 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Abs. Haltverbot Mitte VZ: 283-30, Größe: 60 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Abs. Haltverbot Mitte VZ: 283-30, Größe: 60 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.5712
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.5712
EAN/GTIN:
     4044589473028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
13b (Vorschriftzeichen)
283 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Absolutes Halteve...
vorschriftzeichen absolutes halteve...
Verkehrsschild Absolutes Haltverbot Mitte VZ: 283-30
SafetyMarking® Verkehrsschild Absolutes Haltverbot Mitte VZ: 283-30

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Dieses Schild wird in der Mitte, auf der rechten Straßenseite einer Haltverbotzone aufgestellt

Handlungsempfehlung: Parken und Halten ist hier verboten


  • Größe (Durchm.): 60,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Absolutes Haltverbot Mitte | für Aufstellung rechte Fahrbahnseite
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
283-30
Durchmesser:
60,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 13b (vorschriftzeichen), vorschriftzeichen absolutes halteverbot 60 cm, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5677
ab € 10,73*
Ähnlich
Wolk
11.5678
ab € 14,23*
Ähnlich
Wolk
11.5679
ab € 27,86*
Ähnlich
Wolk
21.5677
ab € 8,31*
Ähnlich
Wolk
11.5676
ab € 6,33*
Ähnlich
Wolk
53.5711
ab € 24,83*
Ähnlich
Wolk
53.5712
ab € 39,18*
Ähnlich
Wolk
57.5711
ab € 46,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.