Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolutes Haltverbot links/rechts Verkehrsschild, Alu, Größe 31,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absolutes Haltverbot links/rechts Verkehrsschild, Alu, Größe 31,50 cm
Absolutes Haltverbot links/rechts Verkehrsschild, Alu, Größe 31,50 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5677
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5677
EAN/GTIN:
     4044589017284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
Gebotsschilder Praxisbewährt
13b (Vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Absolutes Haltverbot Mitte VZ: 283-30
SafetyMarking® Verkehrsschild Absolutes Haltverbot Mitte VZ: 283-30

Äußerst robuste, geprägte Verkehrsschilder aus Aluminium erhöhen die Verkehrssicherheit und regeln den Verkehr

  • mit kratzfester Einbrennlackierung
  • widersteht selbst aggressiven Außeneinflüssen
  • Materialstärke 0,8 mm Aluminium
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +160 °C
  • Qualität Made in Germany

Nicht-StvO-Ausführung: Nur zur Verwendung auf Betriebs- und Werksgeländen sowie Privat- oder Firmenparkplätzen. Keine Zulassung für die Verwendung im Straßenverkehr

Bedeutung: Dieses Schild wird in der Mitte, auf der rechten Straßenseite einer Haltverbotzone aufgestellt

Handlungsempfehlung: Parken und Halten ist hier verboten

 

Schweizer Ausführung auf Anfrage

 


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Verkehrsschild Betriebsgelände
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Absolutes Haltverbot
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 283 (Vorschriftzeichen), Vorschriftzeichen Absolutes Halteverbot, gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, 13b (vorschriftzeichen), gebotsschilder praxisbewährt aluminium, Verkehrsschild / Betriebs- und Privatkennzeichnung, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5678
ab € 14,24*
Ähnlich
Wolk
11.5679
ab € 27,70*
Ähnlich
Wolk
21.5677
ab € 8,31*
Ähnlich
Wolk
11.5676
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.