Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Abs. Haltverbot Anfang / Ende VZ: 283-10, 60 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Abs. Haltverbot Anfang / Ende VZ: 283-10, 60 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Abs. Haltverbot Anfang / Ende VZ: 283-10, 60 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Abs. Haltverbot Anfang / Ende VZ: 283-10, 60 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.5710
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.5710
EAN/GTIN:
     4044589473004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
13b (Vorschriftzeichen)
283 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Absolutes Halteve...
vorschriftzeichen absolutes halteve...
Verkehrsschild Absolutes Haltverbot Anfang / Ende VZ: 283-10
Eingeschränktes Haltverbot Anfang oder Ende

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Ein weißer, zur Fahrbahn weisender waagrechter Pfeil bedeutet: Anfang des verbotenen Bereichs. Wird das Schild um 180° gedreht, zeigt der Pfeil von der Fahrbahn weg und bedeutet: Ende des verbotenen Bereichs. Zwischen den beiden Schildern gilt absolutes Haltverbot

Handlungsempfehlung: Halten und Parken im ausgewiesenen Bereich ist nicht erlaubt


  • Größe (Durchm.): 60,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Absolutes Haltverbot Anfang / Ende | für Aufstellung rechte Fahrbahnseite
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
283-10
Durchmesser:
60,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 13b (vorschriftzeichen), vorschriftzeichen absolutes halteverbot 60 cm, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5671
ab € 6,36*
Ähnlich
Wolk
11.5672
ab € 10,72*
Ähnlich
Wolk
11.5673
ab € 14,26*
Ähnlich
Wolk
11.5674
ab € 27,74*
Ähnlich
Wolk
21.5671
ab € 5,76*
Ähnlich
Wolk
21.5670
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
53.5709
ab € 24,78*
Ähnlich
Wolk
53.5710
ab € 39,26*
Ähnlich
Wolk
57.5709
ab € 46,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.