Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolutes Haltverbot rechts o.links, Verkehrsschild StVO, Nr. 283-10/20, 42 cm StVO - Nr. 283-10, Nr. 283-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absolutes Haltverbot rechts o.links, Verkehrsschild StVO, Nr. 283-10/20, 42 cm StVO - Nr. 283-10, Nr. 283-20
Absolutes Haltverbot rechts o.links, Verkehrsschild StVO, Nr. 283-10/20, 42 cm StVO - Nr. 283-10, Nr. 283-20
Absolutes Haltverbot rechts o.links, Verkehrsschild StVO, Nr. 283-10/20, 42 cm StVO - Nr. 283-10, Nr. 283-20
Artikel-Nr.:
     894-530.5709
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5709
EAN/GTIN:
     4044589059611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
13b (Vorschriftzeichen)
283 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Absolutes Halteve...
13b (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Absolutes Haltverbot Anfang / Ende VZ: 283-10 StVO - Nr. 283-10, Nr. 283-20
Eingeschränktes Haltverbot Anfang oder Ende

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C

erfüllt DIN 67520 und DIN 6171

RAL-Gütezeichen

Aufbau C = Mikroprismen Technologie

Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium

Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Ein weißer, zur Fahrbahn weisender waagrechter Pfeil bedeutet: Anfang des verbotenen Bereichs. Wird das Schild um 180° gedreht, zeigt der Pfeil von der Fahrbahn weg und bedeutet: Ende des verbotenen Bereichs. Zwischen den beiden Schildern gilt absolutes Haltverbot

Handlungsempfehlung: Halten und Parken im ausgewiesenen Bereich ist nicht erlaubt

 

Schweizer Ausführung auf Anfrage.


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (Durchm.): 42,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Absolutes Haltverbot
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
283-10
Durchmesser:
42,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 283-10 / 20, StVO - Nr. 283-10, Nr. 283-20, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5671
ab € 6,35*
Ähnlich
Wolk
11.5672
ab € 10,71*
Ähnlich
Wolk
11.5673
ab € 14,27*
Ähnlich
Wolk
11.5674
ab € 27,69*
Ähnlich
Wolk
21.5671
ab € 5,75*
Ähnlich
Wolk
21.5670
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
53.5710
ab € 39,29*
Ähnlich
Wolk
57.5709
ab € 45,93*
Ähnlich
Wolk
57.5710
ab € 53,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.