Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachtparktafel, Typ2 gem. DIN 67520 T2, vorderseitig zu montieren 28,5x28,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachtparktafel, Typ2 gem. DIN 67520 T2, vorderseitig zu montieren 28,5x28,5 cm
Nachtparktafel, Typ2 gem. DIN 67520 T2, vorderseitig zu montieren 28,5x28,5 cm
Nachtparktafel, Typ2 gem. DIN 67520 T2, vorderseitig zu montieren 28,5x28,5 cm
Nachtparktafel, Typ2 gem. DIN 67520 T2, vorderseitig zu montieren 28,5x28,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-570.2373
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     N 2001
EAN/GTIN:
     4260158670258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
nachtparktafel
Nachtparktafel klappbar, rot/weiß , bauartgeprüft
Kleine Nachtparktafel, klappbar


  • Material: Aluminium, Typ2, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 28,5 x 28,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Produktart:
Warnmarkierung
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
28,5 cm
Höhe:
28,5 cm
Stärke:
1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nachtparktafel mit Bauartgenehmigung, klappbar, DIN 67520, DIN 6171-1, Signum, Verkehrsschilder, StVO, Verkehrszeichen, Straßenverkehrsordnung, Warnschilder, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, Stoppschild, Haltverbotschilder, Parkverbotschilder, Höchstgeschwindigkeit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
€ 7,50*
ab € 14,51*
€ 20,15*
€ 4,70*
ab € 30,80*
€ 50,52*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 45,08*
€ 59,43*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
N 2002
ab € 14,53*
Ähnlich
Pinter Signum
N4255
ab € 20,49*
Ähnlich
Pinter Signum
N 4245
ab € 17,23*
Ähnlich
Pinter Signum
N 2002
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.