Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachtparktafel/Parkwarntafel rechtsweisend, Alu,refl. RA 3,klappbar, 285x285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54234
54234
Artikel-Nr.:
     164-54234
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     N2001
EAN/GTIN:
     4260158670258
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
nachtparktafel 285x285
nachtparktafel
Nachtparktafel, Parkwarntafel bauartgeprüft
Ausführung: klappbar, rechtsweisend zur Montage am
Fahrzeug vorne
Material: Aluminium ca. 1,5 mm
Format: 285 x 285 mm
Vorderseite aus reflektierender Folie rot/weiß
RA3, C
Scharniere und Drehverschluss aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20502KRE
Eigenschaft:
klappbar
Material:
rechtsweisend,reflektierend,Aluminium
Norm:
DIN-67520
Reflexionstyp:
RA3-nach-DIN-67520
Höhe:
285 mm
Breite:
285 mm
Stärke:
1,5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 7,50*
ab € 14,45*
€ 20,11*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 30,80*
€ 50,34*
€ 4,95*
ab € 45,20*
€ 59,32*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
N 2002
ab € 14,47*
Ähnlich
Pinter Signum
N4255
ab € 20,47*
Ähnlich
Pinter Signum
N 4245
ab € 17,25*
Ähnlich
Pinter Signum
N 2002
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.