Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachtparktafel mit Bauartgenehmigung, starr, Reflexfolie rot/weiß, 42,3x42,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachtparktafel mit Bauartgenehmigung, starr, Reflexfolie rot/weiß, 42,3x42,3 cm
Nachtparktafel mit Bauartgenehmigung, starr, Reflexfolie rot/weiß, 42,3x42,3 cm
Nachtparktafel mit Bauartgenehmigung, starr, Reflexfolie rot/weiß, 42,3x42,3 cm
Nachtparktafel mit Bauartgenehmigung, starr, Reflexfolie rot/weiß, 42,3x42,3 cm
Artikel-Nr.:
     894-570.2365
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     N 4245
EAN/GTIN:
     4260158670302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
nachtparktafel
Nachtparktafel starr, rot/weiß , bauartgeprüft
Nachtpartktafeln, starr (Typ RA2/B)

mit Bauartgenehmigung zur Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 2,8 t sowie für Anhänger und Wohnwagen, die bei Dämmerung und Dunkelheit innerörtlich parken gem. § 17 StVo.

  • bauartgeprüft
  • Aluminium 1,5 mm
  • Vorderseite rot/weiß kaschiert mit Reflexfolie, Typ 2, DIN 67520 Teil 2 und DIN 6171 Teil 1
  • komplett mit 1 bzw. 2 Drehverschlüssen zur Montage am Fahrzeug.

  • Material: Aluminium, Typ2, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 42,3 x 42,3 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Produktart:
Warnmarkierung
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
42,3 cm
Höhe:
42,3 cm
Stärke:
1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nachtparktafel mit Bauartgenehmigung, starr, DIN 67520, DIN 6171-1, Signum, Verkehrsschilder, StVO, Verkehrszeichen, Straßenverkehrsordnung, Warnschilder, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, Stoppschild, Haltverbotschilder, Parkverbotschilder, Höchstgeschwindigkeit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 7,50*
ab € 17,28*
€ 23,53*
Frei Haus
ab € 51,13*
€ 66,39*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,26*
€ 70,48*
€ 4,70*
ab € 50,96*
€ 71,93*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 57,17*
€ 73,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daresco
4.7010.840
ab € 343,41*
Zubehör
3M
7100213255
ab € 128,93572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.