Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachtparktafel/Parkwarntafel, Alu, refl. RA 2, starr, 423x423 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54238
54238
Artikel-Nr.:
     164-54238
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     N4245
EAN/GTIN:
     4260158670302
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
nachtparktafel
Nachtparktafel, Parkwarntafel bauartgeprüft
Ausführung: starr mit Drehverschluss aus Edelstahl
zur Montage am Fahrzeug vorne und hinten (links-
und rechtsweisend verwendbar)
Material: Aluminium ca. 1,5 mm
Format: 423 x 423 mm
Vorderseite aus reflektierender Folie rot/weiß
RA2, B
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2050ABGS
Eigenschaft:
linksweisend
Material:
rechtsweisend,reflektierend,starr,Aluminium
Norm:
DIN-67520
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
423 mm
Breite:
423 mm
Stärke:
1,5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 7,50*
ab € 17,22*
€ 23,48*
Frei Haus
ab € 51,20*
€ 66,18*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,15*
€ 70,23*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 51,10*
€ 71,75*
€ 4,95*
ab € 57,06*
€ 73,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daresco
4.7010.840
ab € 346,34*
Zubehör
3M
7100213255
ab € 129,34572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.