Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbusschild, klappbar, Aluminium 2mm, kaschiert mit Reflexfolie, 40x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulbusschild, klappbar, Aluminium 2mm, kaschiert mit Reflexfolie, 40x40 cm
Schulbusschild, klappbar, Aluminium 2mm, kaschiert mit Reflexfolie, 40x40 cm
Schulbusschild, klappbar, Aluminium 2mm, kaschiert mit Reflexfolie, 40x40 cm
Artikel-Nr.:
     894-560.2336
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     S 1103
EAN/GTIN:
     4260158670364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schulbus-Tafel
Schulbusschild
Schulbustafel
Beobachtungsspiegel
Schulbusschild klappbar - zur besonderen Kennzeichnung im Staßenverkehr
Schulbus-Tafel

starr, für Zielschilderkasten


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 40,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1
Produktart:
Schulbusschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Ausführung:
klappbar
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
40,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, schulbusschild, klappbar, Signum, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
€ 7,50*
ab € 15,51*
€ 21,64*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 36,06*
€ 47,82*
€ 4,70*
ab € 51,80*
€ 74,32*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
Z 9919
ab € 13,04*
Ähnlich
Pinter Signum
Z 9920
ab € 29,22*
Ähnlich
Pinter Signum
S1104
ab € 37,64*
Ähnlich
Pinter Signum
K1525
ab € 12,91*
Ähnlich
Pinter Signum
F 1525
ab € 5,84*
Ähnlich
Pinter Signum
F 1506
ab € 19,72*
Ähnlich
Pinter Signum
F 1507
ab € 9,71*
Ähnlich
Pinter Signum
Z 9921
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.