Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Schulbusschild
>
Artikel
Schulbusschild Österreich, aus Aluminium, klappbar, 400 x 400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-S1103A
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
S1103A
EAN/GTIN:
4260158670364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schulbus-Tafel
Schulbusschild
Schulbustafel
Beobachtungsspiegel
Weitere Informationen:
Reflexionsklasse:
RA1
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
... >
Lager 4606
>
SSM® Signum Safety Marking
>
SCHULBUS- UND TIR SCHILDER, ELBTUNNELSCHILDER
Weitere Suchbegriffe:
Kontrollspiegel
,
Panoramaspiegel
,
Überwachungsspiegel
,
schulbusschild
,
Schild Schulbus
,
Kennzeichnung Schulbus
,
Schuldbusschild klappbar
,
Aluminium
,
400 x 400
,
Schülerbeförderung
,
Buskennzeichnung
,
Personenverkehr
,
Aufkleber Schulbus
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4606
5 Tage
200
€ 7,50*
ab € 15,57*
€ 21,60*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 35,89*
€ 47,73*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 51,75*
€ 74,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4606
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4606
Versand:
Lager 4606
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 45,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4606
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
75% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schulbusschild klappbar, Aluminium, orange reflektierend RA1, 600x600 mm
Pinter Signum
S1104
€ 49,85*
Ähnlich
Schulbustafel Typ A, vorn, Folie, selbstklebend, reflektierend, RA1 A, 400x400mm
Pinter Signum
F 1507
€ 13,91*
Ähnlich
Schulbusschild, Aufkleber reflektierend, 600 x 600 mm
Pinter Signum
F 1506
€ 27,22*
Ähnlich
Schulbustafel Typ A, vorn, Magnetfolie, reflektierend, RA1 A, 400x400mm
Pinter Signum
Z 9921
€ 20,13*
Ähnlich
Schulbusschild als Magnetschild, reflektierend, 600 x 600 mm
Pinter Signum
Z 9920
€ 39,27*
Ähnlich
Schulbusschild, Aufkleber reflektierend, 250 x 250 mm
Pinter Signum
F 1525
€ 8,73*
Ähnlich
Schulbusschild mit 2 Sauger, Kunststoff 2 mm, orange reflekt. RA1, 250x250 mm
Pinter Signum
K1525
€ 18,36*
Ähnlich
Schulbusschild als Magnetschild, reflektierend, 250 x 250 mm
Pinter Signum
Z 9919
€ 18,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.