Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrzufahrt Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 21x7,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrzufahrt Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 21x7,4 cm
Feuerwehrzufahrt Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 21x7,4 cm
Feuerwehrzufahrt Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 21x7,4 cm
Feuerwehrzufahrt Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 21x7,4 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.7776
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.7776
EAN/GTIN:
     4044589351074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2446 (Zz-Halbstandard)
3000 (Zz-Halbstandard)
Feuerwehrzufahrt mit Sondertext (Zz...
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
Verkehrsschild nach StVO / Typ 1, Nr. 3000 Feuerwehrzufahrt
Feuerwehrzufahrt/ StVO Nr. 3000

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

 

Bitte bei der Bestellung Ort/Gemeinde mitangeben!


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 21,0 x 7,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Ausführung:
zur Selbstbeschriftung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Feuerwehrzufahrt
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
3000a
Breite:
21,0 cm
Höhe:
7,4 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen-Halbstandard, zusatzzeichen-halbstandard feuerwehr, hinweisschilder für feuerwehrzufahrten, Verkehrsschild nach StVO / Typ 1, Nr. 3000, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.7777
ab € 35,40*
Ähnlich
Wolk
53.5775
ab € 47,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.