Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrzufahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 59,4 x 21,0 cm DIN 4066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrzufahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 59,4 x 21,0 cm DIN 4066
Feuerwehrzufahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 59,4 x 21,0 cm DIN 4066
Feuerwehrzufahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 59,4 x 21,0 cm DIN 4066
Feuerwehrzufahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 59,4 x 21,0 cm DIN 4066
Artikel-Nr.:
     894-530.5775
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5775
EAN/GTIN:
     4044589427663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2446 (Zz-Halbstandard)
3000 (Zz-Halbstandard)
Feuerwehrzufahrt mit Sondertext (Zz...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
Hinweischild für die Feuerwehr Feuerwehrzufahrt DIN 4066
Feuerwehrzufahrt/ StVO Nr. 3000

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

 

Bitte bei der Bestellung Ort/Gemeinde mitangeben!


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • DIN/NORM: DIN 4066
  • Größe (BxH): 59,4 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Norm:
DIN 4066
Produktart:
Feuerwehrzufahrtsschild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Ausführung:
zur Selbstbeschriftung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
59,4 cm
Höhe:
21,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.7776
ab € 33,11*
Ähnlich
Wolk
53.7777
ab € 35,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.