Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1048-10, nur PKW, 33,0 x 60,0 cm StVO - Nr. 1010-58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1048-10, nur PKW, 33,0 x 60,0 cm StVO - Nr. 1010-58
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1048-10, nur PKW, 33,0 x 60,0 cm StVO - Nr. 1010-58
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1048-10, nur PKW, 33,0 x 60,0 cm StVO - Nr. 1010-58
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1048-10, nur PKW, 33,0 x 60,0 cm StVO - Nr. 1010-58
Artikel-Nr.:
     894-530.6156
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6156
EAN/GTIN:
     4044589407658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1010-58 (Zusatzzeichen)
1048-10 (Zusatzzeichen)
1010 (Zusatzzeichen)
Hinweis durch Sinnbild (Zusatzzeich...
Verkehrsschild Zusatzzeichen nur Personenkraftwagen StVO - Nr. 1010-58
Nr. 1010-58 - nur Personenkraftwagen


  • Größe (BxH): 60,0 x 33,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
nur Personenkraftwagen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1010-58
Breite:
60,0 cm
Höhe:
33,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6155
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.