Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge..., Verkehrsschild StVO, Nr. 2046, 42x31,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge..., Verkehrsschild StVO, Nr. 2046, 42x31,5 cm
Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge..., Verkehrsschild StVO, Nr. 2046, 42x31,5 cm
Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge..., Verkehrsschild StVO, Nr. 2046, 42x31,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.6118
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6118
EAN/GTIN:
     4044589177179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2046 (Zz-Halbstandard)
2428 (Zz-Halbstandard)
Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge w...
Allgemeine Hinweisschilder
Verkehrsschild Zusatzzeichen Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt
Nr. 2046 - Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 42,0 x 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Abschleppsymbol
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
2046
Breite:
42,0 cm
Höhe:
31,5 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 33,07*
€ 44,30*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 76,17*
€ 97,80*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6119
ab € 42,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.