Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfang, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 1012-30, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1012-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfang, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 1012-30, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1012-30
Anfang, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 1012-30, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1012-30
Anfang, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 1012-30, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1012-30
Anfang, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 1012-30, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1012-30
Artikel-Nr.:
     894-530.6085
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6085
EAN/GTIN:
     4044589182579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1012-30 (Zusatzzeichen)
1012 (Zusatzzeichen)
Hinweis durch verbale Angabe (Zusat...
Zusatzzeichen 1012
Verkehrsschild Zusatzzeichen Ladezone StVO - Nr. 1012-30
Nr. 1012-30 - Anfang


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 42,0 x 23,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Zusatzzeichen
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Text:
Anfang
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1012-30
Breite:
42,0 cm
Höhe:
23,1 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Typ 1, 2mm stark, StVO - Nr. 1012-30, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6086
ab € 38,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.