Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, Verkehrsschild StVO Nr. 1000-22, 60x33 cm StVO - Nr. 1000-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, Verkehrsschild StVO Nr. 1000-22, 60x33 cm StVO - Nr. 1000-22
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, Verkehrsschild StVO Nr. 1000-22, 60x33 cm StVO - Nr. 1000-22
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, Verkehrsschild StVO Nr. 1000-22, 60x33 cm StVO - Nr. 1000-22
Artikel-Nr.:
     894-530.6064
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6064
EAN/GTIN:
     4044589216878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1000-22 (Zusatzzeichen)
1000 (Zusatzzeichen)
Richtungsangaben durch Pfeile (Zusa...
Zusatzzeichen 1000
Verkehrsschild Zusatzzeichen Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen - rechtsweisend StVO - Nr. 1000-22
StVO Fußgänger Gehweg - rechtsweisend


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 60,0 x 33,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Zusatzzeichen
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1000-22
Breite:
60,0 cm
Höhe:
33,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Verkehrsschild nach StVO Typ 1, Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, StVO - Nr. 1000-22, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6040
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.