Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schritt fahren, Verkehrsschild StVO, Nr. 3126, 42x23,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schritt fahren, Verkehrsschild StVO, Nr. 3126, 42x23,1 cm
Schritt fahren, Verkehrsschild StVO, Nr. 3126, 42x23,1 cm
Schritt fahren, Verkehrsschild StVO, Nr. 3126, 42x23,1 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.6063
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6063
EAN/GTIN:
     4044589177148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2030 (Zz-Halbstandard)
2101 (Zz-Halbstandard)
3126 (Zz-Halbstandard)
Schritt fahren (Zz-Halbstandard)
Verkehrsschild Zusatzzeichen Schritt fahren VZ: 2030
Schritt fahren


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 42,0 x 23,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Zusatzzeichen
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Text:
Schritt fahren
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
2030
Breite:
42,0 cm
Höhe:
23,1 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5946
ab € 38,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.