Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schritt fahren, Zusatzschild StVO Typ 1, Nr. 2030, 60x33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schritt fahren, Zusatzschild StVO Typ 1, Nr. 2030, 60x33 cm
Schritt fahren, Zusatzschild StVO Typ 1, Nr. 2030, 60x33 cm
Schritt fahren, Zusatzschild StVO Typ 1, Nr. 2030, 60x33 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.5946
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5946
EAN/GTIN:
     4044589124333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2030 (Zz-Halbstandard)
2101 (Zz-Halbstandard)
3126 (Zz-Halbstandard)
Schritt fahren (Zz-Halbstandard)
Verkehrsschild Zusatzzeichen Schritt fahren VZ: 2030
Schritt fahren


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 60,0 x 33,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Zusatzzeichen
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Text:
Schritt fahren
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
2030
Breite:
60,0 cm
Höhe:
33,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen-Halbstandard, 2030 (zz-halbstandard), Zusatzschild nach StVO / Typ 1, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6063
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.