Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keine Wendemöglichkeit, Verkehrsschild StVO, Nr. 2024, 60x33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keine Wendemöglichkeit, Verkehrsschild StVO, Nr. 2024, 60x33 cm
Keine Wendemöglichkeit, Verkehrsschild StVO, Nr. 2024, 60x33 cm
Keine Wendemöglichkeit, Verkehrsschild StVO, Nr. 2024, 60x33 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.6026
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6026
EAN/GTIN:
     4044589215451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1008-34 (Zusatzzeichen)
2024 (Zz-Halbstandard)
2424 (Zz-Halbstandard)
keine Wendemöglichkeit (Zz-Halbstan...
Verkehrsschild Zusatzzeichen Keine Wendemöglichkeit VZ: 2024
Keine Wendemöglichkeit


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 60,0 x 33,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Zusatzzeichen
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Text:
Keine Wendemöglichkeit
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
2024
Breite:
60,0 cm
Höhe:
33,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen-Halbstandard, zusatzzeichen halbstandard, Verkehrsschild nach StVO Typ 1, Keine Wendemöglichkeit, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6089
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.