Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Zulässige Höchstg. 20 km/h VZ: 274-20, 60 cm, RA1/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Zulässige Höchstg. 20 km/h VZ: 274-20, 60 cm, RA1/C
SafetyMarking Verkehrss. Zulässige Höchstg. 20 km/h VZ: 274-20, 60 cm, RA1/C
SafetyMarking Verkehrss. Zulässige Höchstg. 20 km/h VZ: 274-20, 60 cm, RA1/C
Artikel-Nr.:
     894-530.6019
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6019
EAN/GTIN:
     4044589473875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
274 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Zulässige Höchstgeschwindigkeit 20 km/h Text: 20
Nr. 274-20 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 20 km/h

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Maximale Geschwindigkeit beträgt 20 km/h

Handlungsempfehlung: Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Geschwindigkeit. Zusatzzeichen müssen beachtet werden

Hinweis: Die StVO ordnet Verkehrszeichengrößen definierten Geschwindigkeitsbereichen zu:

  • 0 - 20 km/h: Ø 42,0 cm
  • 21 - 80 km/h: Ø 60,0 cm
  • über 80 km/h: Ø 75,0 cm

  • Größe (Durchm.): 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Durchmesser:
60,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.6018
ab € 46,10*
Ähnlich
Wolk
57.6019
ab € 53,31*
Ähnlich
Wolk
53.6018
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.