Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild,Höchstgeschwindigkeit 20km/h,gem. StVO,Alu,retroreflektierend,Ø 420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225686
225686
Artikel-Nr.:
     711-225686
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6018
EAN/GTIN:
     4044589124319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
274 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild
  • zulässige Höchstgeschwindigkeit 20 km/h
  • gemäß StVO
  • aus Aluminium, 2 mm stark
  • Oberfläche retroreflektierend
  • für den Einsatz im Außenbereich
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C
  • Durchmesser 420 mm

Suchbegriffe:
Verkehrsschild, Schild, Verkehrszeichen

Weitere Informationen:
Serie:
SafetyMarking®
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verkehrsschild
Darstellung:
Text
Symbol/Text:
zulässige Höchstgeschwindigkeit 20 km/h
Norm:
gemäß StVO
Einsatzort:
Außenbereich
Material:
Aluminium
Stärke:
2 mm
Oberflächentyp:
retroreflektierend
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +120 °C
Durchmesser:
420 mm
Gewicht:
0.825 kg
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Schild, Verkehrszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 24,92*
€ 33,56*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 54,45*
€ 71,41*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.6018
ab € 46,25*
Ähnlich
Wolk
53.6019
ab € 39,13*
Ähnlich
Wolk
57.6019
ab € 53,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.