Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radfahrer (Aufstellung rechts) Verkehrsschild StVO, Nr. 138-10 , 90 cm StVO - Nr. 138-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radfahrer (Aufstellung rechts) Verkehrsschild StVO, Nr. 138-10 , 90 cm StVO - Nr. 138-10
Radfahrer (Aufstellung rechts) Verkehrsschild StVO, Nr. 138-10 , 90 cm StVO - Nr. 138-10
Radfahrer (Aufstellung rechts) Verkehrsschild StVO, Nr. 138-10 , 90 cm StVO - Nr. 138-10
Artikel-Nr.:
     894-530.6007
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6007
EAN/GTIN:
     4044589124203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
138 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Radfahrer kreuzen
138 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Radverkehr Aufstellung Rechts VZ: 138-10 StVO - Nr. 138-10
SafetyMarking® Verkehrsschild Radverkehr Aufstellung Rechts VZ: 138-10

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Achtung! Hier können Radfahrer die Straße kreuzen

Handlungsempfehlung: Geschwindigkeit anpassen und aufmerksam fahren


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (SL): 90,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Radfahrer kreuzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
138-10
Seitenlänge:
90,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild nach StVO / Typ 1, Nr. 138-10, StVO - Nr. 138-10, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6006
ab € 30,25*
Ähnlich
Wolk
57.6006
ab € 43,97*
Ähnlich
Wolk
57.6007
ab € 60,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.