Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußgänger (Aufstellung links) Verkehrsschild StVO, Nr. 133-20 , 90 cm StVO - Nr. 133-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußgänger (Aufstellung links) Verkehrsschild StVO, Nr. 133-20 , 90 cm StVO - Nr. 133-20
Fußgänger (Aufstellung links) Verkehrsschild StVO, Nr. 133-20 , 90 cm StVO - Nr. 133-20
Fußgänger (Aufstellung links) Verkehrsschild StVO, Nr. 133-20 , 90 cm StVO - Nr. 133-20
Artikel-Nr.:
     894-530.6005
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6005
EAN/GTIN:
     4044589124180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
133 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Fußgänger
133 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Fußgänger Aufstellung links VZ: 133-20 StVO - Nr. 133-20
SafetyMarking® Verkehrsschild Fußgänger Aufstellung links VZ: 133-20

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Es können sich Fußgänger in erhöhter Anzahl in Fahrbahnnähe befinden

Handlungsempfehlung: Geschwindigkeit anpassen und aufmerksam und rücksichtsvoll fahren


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (SL): 90,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Fußgänger
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
133-20
Seitenlänge:
90,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild nach StVO / Typ 1, Nr. 133-20, StVO - Nr. 133-20, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.6004
ab € 43,85*
Ähnlich
Wolk
57.6005
ab € 60,71*
Ähnlich
Wolk
53.6004
ab € 30,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.