Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußgänger (Aufstellung rechts) Verkehrsschild StVO, Nr. 133-10 , 63 cm StVO - Nr. 133-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußgänger (Aufstellung rechts) Verkehrsschild StVO, Nr. 133-10 , 63 cm StVO - Nr. 133-10
Fußgänger (Aufstellung rechts) Verkehrsschild StVO, Nr. 133-10 , 63 cm StVO - Nr. 133-10
Fußgänger (Aufstellung rechts) Verkehrsschild StVO, Nr. 133-10 , 63 cm StVO - Nr. 133-10
Artikel-Nr.:
     894-530.6002
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6002
EAN/GTIN:
     4044589124159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
133 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Fußgänger
133 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Fußgänger Aufstellung rechts VZ: 133-10 StVO - Nr. 133-10
SafetyMarking® Verkehrsschild Fußgänger Aufstellung rechts VZ: 133-10

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Dieses Schild gibt den Hinweis auf Fußgänger, die sich hier in erhöhter Anzahl befinden können. Man muss damit rechnen, dass sich hier viele Spaziergänger in Fahrbahnnähe aufhalten

Handlungsempfehlung: Besonders aufmerksam und rücksichtsvoll fahren. Geschwindigkeit drosseln


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (SL): 63,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Fußgänger
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
133-10
Seitenlänge:
63,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild nach StVO / Typ 1, Nr. 133-10, StVO - Nr. 133-10, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6003
ab € 41,96*
Ähnlich
Wolk
57.6002
ab € 43,83*
Ähnlich
Wolk
57.6003
ab € 60,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.