Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlieger frei, Zusatzschild StVO, Nr. 1020-30 , 60x33 cm StVO - Nr. 1020-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlieger frei, Zusatzschild StVO, Nr. 1020-30 , 60x33 cm StVO - Nr. 1020-30
Anlieger frei, Zusatzschild StVO, Nr. 1020-30 , 60x33 cm StVO - Nr. 1020-30
Anlieger frei, Zusatzschild StVO, Nr. 1020-30 , 60x33 cm StVO - Nr. 1020-30
Artikel-Nr.:
     894-530.5930
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5930
EAN/GTIN:
     4044589049124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1020-30 (Zusatzzeichen)
1020 (Zusatzzeichen)
Personengruppen frei, verbal oder m...
Zusatzzeichen 1020
Verkehrsschild Zusatzzeichen Anlieger frei StVO - Nr. 1020-30
Anlieger frei


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 60,0 x 33,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Zusatzzeichen
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Anlieger frei
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1020-30
Breite:
60,0 cm
Höhe:
33,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 1020-30, StVO - Nr. 1020-30, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5929
ab € 20,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.