Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 1006-35 Verschmutzte Fahrbahn, Alu refl., Größe 60,00 cm x 33,00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 1006-35 Verschmutzte Fahrbahn, Alu refl., Größe 60,00 cm x 33,00 cm
Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 1006-35 Verschmutzte Fahrbahn, Alu refl., Größe 60,00 cm x 33,00 cm
Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 1006-35 Verschmutzte Fahrbahn, Alu refl., Größe 60,00 cm x 33,00 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.5928
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5928
EAN/GTIN:
     4044589049100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1006-35 (Zusatzzeichen)
1007-35 (Zusatzzeichen)
1006 (Zusatzzeichen)
Hinweise auf Gefahren durch Sinnbil...
Verkehrsschild Zusatzzeichen Verschmutzte Fahrbahn VZ: Nr. 1006-35
Nr. 1006-35 - Verschmutzte Fahrbahn


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 60,0 x 33,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
verschmutzte Fahrbahn
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1006-35
Breite:
60,0 cm
Höhe:
33,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen 1006, alle Zusatzzeichen StVO, 1006-35 (zusatzzeichen), Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 1006-35, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5927
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.