Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild nach StVO Typ 1, Nr. 136-20 Kinder, Alu refl., 90,0 cm StVO - Nr. 136-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild nach StVO Typ 1, Nr. 136-20 Kinder, Alu refl., 90,0 cm StVO - Nr. 136-20
Verkehrsschild nach StVO Typ 1, Nr. 136-20 Kinder, Alu refl., 90,0 cm StVO - Nr. 136-20
Verkehrsschild nach StVO Typ 1, Nr. 136-20 Kinder, Alu refl., 90,0 cm StVO - Nr. 136-20
Artikel-Nr.:
     894-530.5897
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5897
EAN/GTIN:
     4044589354303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
136 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Kinder
136 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Kinder Aufstellung links VZ: 136-20 StVO - Nr. 136-20
SafetyMarking® Verkehrsschild Kinder Aufstellung links VZ: 136-20

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Dieses Schild warnt davor, dass sich Kinder in Fahrbahnnähe befinden können oder darüber laufen. Zu finden ist es häufig dort, wo es Schulen, Spielplätze und Kindergärten gibt

Handlungsempfehlung: Geschwindigkeit anpassen, aufmerksam fahren und immer bremsbereit sein, da Kinder oft unüberlegt über die Strasse laufen


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (SL): 90,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Kinder
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
136-20
Seitenlänge:
90,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 136-20, StVO - Nr. 136-20, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.5895
ab € 43,92*
Ähnlich
Wolk
57.5897
ab € 60,79*
Ähnlich
Wolk
53.5895
ab € 30,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.