Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einseitig rechts verengte Fahrbahn, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 121-10, 63 cm StVO - Nr. 121-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einseitig rechts verengte Fahrbahn, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 121-10, 63 cm StVO - Nr. 121-10
Einseitig rechts verengte Fahrbahn, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 121-10, 63 cm StVO - Nr. 121-10
Einseitig rechts verengte Fahrbahn, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 121-10, 63 cm StVO - Nr. 121-10
Artikel-Nr.:
     894-530.5743
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5743
EAN/GTIN:
     4044589048752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
121 (Gefahrzeichen)
8b (Gefahrzeichen)
8c (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Einseitig verengte Fa...
Verkehrsschild Einseitig rechts verengte Fahrbahn VZ: 121-10 StVO - Nr. 121-10
SafetyMarking® Verkehrsschild Einseitig rechts verengte Fahrbahn VZ: 121-10

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Deutliche Verengung der Fahrbahn von rechts, zum Beispiel an einer Baustelle

Handlungsempfehlung: Fahrweise anpassen und aufmerksam fahren, da die Engstelle unter Umständen nicht gut einsehbar ist


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (SL): 63,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Einseitig verengte Fahrbahn
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
121-10
Seitenlänge:
63,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrzeichen Fahrbahnverengung (linksseitig), Gefahrzeichen Fahrbahnverengung (rechtsseitig), 121 (gefahrzeichen), Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 121-10, StVO - Nr. 121-10, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5744
ab € 42,15*
Ähnlich
Wolk
57.5743
ab € 43,86*
Ähnlich
Wolk
57.5744
ab € 60,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.