Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustelle, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 123, 90 cm StVO - Nr. 123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustelle, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 123, 90 cm StVO - Nr. 123
Baustelle, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 123, 90 cm StVO - Nr. 123
Baustelle, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 123, 90 cm StVO - Nr. 123
Artikel-Nr.:
     894-530.5740
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5740
EAN/GTIN:
     4044589048721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
123 (Gefahrzeichen)
9 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Baustelle
123 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Baustelle VZ: 123 StVO - Nr. 123
SafetyMarking® Verkehrsschild Baustelle VZ: 123

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Auf der Fahrbahn oder in unmittelbarer Nähe werden Arbeiten durchgeführt und Bauarbeiter können hier unter Umständen nicht ausreichend auf den Verkehr achten

Handlungsempfehlung: Halten Sie sich an das angegebene Tempolimit und fahren Sie aufmerksam und rücksichtsvoll


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (SL): 90,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Baustelle
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
123
Seitenlänge:
90,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 123, StVO - Nr. 123, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.5739
ab € 43,84*
Ähnlich
Wolk
57.5740
ab € 60,48*
Ähnlich
Wolk
53.5739
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.