Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A Schild - Kennzeichnung Abfalltransporte Warntafel (A-Tafel) starr, 40 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A Schild - Kennzeichnung Abfalltransporte Warntafel (A-Tafel) starr, 40 x 30 cm
A Schild - Kennzeichnung Abfalltransporte Warntafel (A-Tafel) starr, 40 x 30 cm
A Schild - Kennzeichnung Abfalltransporte Warntafel (A-Tafel) starr, 40 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     894-520.2312
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     52.2312
EAN/GTIN:
     4044589611215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warntafel Abfalltransport
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
A Schild - Kennzeichnung für Abfalltransporte nach Kreislaufwirtschaftsgesetz Warntafel (A-Tafel) starr
SafetyMarking® A-Tafeln / A-Schilder

Die A-Schilder für gewerbsmäßige Abfalltransporte nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz eignen sich für die Anbringung an Fahrzeugen.

  • A-Schild aus Aluminum
  • reflektierend
  • erfüllt Kennzeichnungs- und Anzeigepflicht für gewerbsmäßige Abfalltransporte
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer

  • Qualität Made in Germany

  • Maße: 30,0 x 40,0 cm

Hinweis: Für Abfalltransporte muss hinten und vorne ein A-Schild angebracht werden.


  • Größe (BxH): 40,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Warnmarkierung
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
40,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
2 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, warntafel abfalltransport, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,46*
€ 22,47*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 16,37*
€ 22,47*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.