Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verbotsschild - Verbotszeichen Durchfahrt für E-Scooter verb., Durchm: 31,5 cm, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SafetyMarking Verbotsschild - Verbotszeichen Durchfahrt für E-Scooter verb., Durchm: 31,5 cm, Alu
SafetyMarking Verbotsschild - Verbotszeichen Durchfahrt für E-Scooter verb., Durchm: 31,5 cm, Alu
SafetyMarking Verbotsschild - Verbotszeichen Durchfahrt für E-Scooter verb., Durchm: 31,5 cm, Alu
Artikel-Nr.:
     894-520.1644
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     52.1644
EAN/GTIN:
     4044589487810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Verbotsschilder Praxisbewährt
Verbotsschild Durchfahrt für E-Scooter verboten
SafetyMarking® Verbotsschild Durchfahrt für E-Scooter verboten

Polyesterbeschichtetes Aluminium eignet sich besonders für dauerhafte Beschriftungen im Außeneinsatz

  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • keine Korrosion im Außeneinsatz
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 2,0 mm Aluminium, weiß
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Durchfahrt für E-Scooter verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Durchmesser:
31,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verbotsschilder praxisbewährt wolk, verbotsschilder praxisbewährt, verbotsschilder praxisbewährt alu, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 19,52*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 19,52*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1628
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
21.1639
ab € 2,79*
Ähnlich
Wolk
21.1644
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
39.1628
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.1639
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.